塗装スイッチボックス用カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類平カバー 種別2コ用 注文コード38222502 品番DS49122B
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は種類・種別など15種類から選べます 他の種類を見る

カチオン電着塗装仕上げ。

種別2コ用 種類平カバー 質量(kg)0.11 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする