DS49141KB 塗装スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック) 38222536

DS49141KB 塗装スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック) 38222536 DS49141KB 塗装スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック) 38222536

塗装スイッチボックス用カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類13ミリカバー 種別4コ用 注文コード38222536 品番DS49141KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は種類・種別など15種類から選べます 他の種類を見る

カチオン電着塗装仕上げ。

種別4コ用 種類13ミリカバー 質量(kg)0.2 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38222536 DS49141KB 50895775 DS49141B 塗装4コ用スイッチBOX用13ミリカバー Panasonic(パナソニック) 塗装4コ用スイッチBOX用13ミリカバー Panasonic(パナソニック) 1個 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする