Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
塗装スイッチボックス用カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
平カバー
種別
4コ用
注文コード
38222545
品番
DS49142KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
種類・種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
カチオン電着塗装仕上げ。
種別
4コ用
種類
平カバー
質量(kg)
0.15
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS 8340