DS49151KB 塗装スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック) 38222554

DS49151KB 塗装スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック) 38222554 DS49151KB 塗装スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック) 38222554

塗装スイッチボックス用カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類13ミリカバー 種別5コ用 注文コード38222554 品番DS49151KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥605
この商品は種類・種別など15種類から選べます 他の種類を見る

カチオン電着塗装仕上げ。

種別5コ用 種類13ミリカバー 質量(kg)0.22 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38222554 DS49151KB 50895793 DS49151B 塗装5コ用スイッチBOX用13ミリカバー Panasonic(パナソニック) 塗装5コ用スイッチBOX用13ミリカバー Panasonic(パナソニック) 1個 929 税込1,022 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする