塗装スイッチボックス用カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類13ミリカバー 種別6コ用 注文コード38222572 品番DS49161KB
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は種類・種別など15種類から選べます 他の種類を見る

カチオン電着塗装仕上げ。

種別6コ用 種類13ミリカバー 質量(kg)0.25 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする