※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の フロアプレート
フロアベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38222615
品番
DS8450
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼鉄製
寸法P1(mm)
89
寸法P2(mm)
60
用途
フロアプレート自在型用
付属品
保護用キャップ付
種類
中角
寸法A(mm)
110
注意
※固定型の場合は丸穴カバーをご使用ください