DA3117 ハイフレックススルー 絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック) 38223044 DA3117 ハイフレックススルー 絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック) 38223044 DA3117 ハイフレックススルー 絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック) 38223044

ハイフレックススルー 絶縁ブッシング

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38223044 品番 DA3117
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
呼び17 寸法D(Φmm)25.4 寸法d(Φmm)16.3 寸法L(mm)25 寸法l(mm)16.5 質量(g)23 JIS規格JIS 8350 適合規格(PS)E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
配管作業で使いました。
塚越技研 様 (建設業・工事業)

パナソニックのプリカチューブで使用しました。純正なので収まりは良かったです。

対象商品:
38223044
2018-04-28
用途:
ハイフレックススルー管
その他業種

良い。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする