※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
ハイフレックススルー 絶縁ブッシング
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223053
品番
DA3124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
呼び
24
寸法D(Φmm)
31.8
寸法d(Φmm)
23.3
寸法L(mm)
26
寸法l(mm)
17.5
質量(g)
27
JIS規格
JIS 8350
適合規格
(PS)E