※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
ハイフレックススルー 絶縁ブッシング
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223071
品番
DA3138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
呼び
38
寸法D(Φmm)
47.6
寸法d(Φmm)
37.1
寸法L(mm)
30
寸法l(mm)
19.5
質量(g)
66
JIS規格
JIS 8350
適合規格
(PS)E