ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び101-G104 注文コード38223245 品番DA404K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼びなど23種類から選べます 他の種類を見る
種別防滴型 呼び101-G104 寸法A(mm)129 寸法L(mm)78 寸法l(mm)20 寸法d(Φmm)106 おねじ外径(mm)113.4 質量(g)1070 適合電線管(厚鋼)G104 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8350 種類厚鋼電線管用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする