ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38223272 品番 DA415K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種別防滴型 呼び15-G16 寸法A(mm)34 寸法L(mm)41 寸法l(mm)12 寸法d(Φmm)15 おねじ外径(mm)21 質量(g)104 適合電線管(厚鋼)G16 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8350 種類厚鋼電線管用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする