※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223281
品番
DA417K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種別
防滴型
呼び
17-G16
寸法A(mm)
38.5
寸法L(mm)
45.2
寸法l(mm)
12
寸法d(Φmm)
14
おねじ外径(mm)
21
質量(g)
116
適合電線管
(厚鋼)G16
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8350
種類
厚鋼電線管用