※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA430K ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック) 38223306 DA430K ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック) 38223306

ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38223306 品番 DA430K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
種別防滴型 呼び30-G28 寸法A(mm)53.5 寸法L(mm)54.2 寸法l(mm)16 寸法d(Φmm)26 おねじ外径(mm)33.3 質量(g)195 適合電線管(厚鋼)G28 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8350 種類厚鋼電線管用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする