Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223324
品番
DA4410K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
防滴型
呼び
10-C19
寸法A(mm)
28
寸法L(mm)
40
寸法l(mm)
12
寸法d(Φmm)
15
おねじ外径(mm)
19.1
質量(g)
85
適合電線管
(薄鋼)C19
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8350
種類
薄鋼電線管用