※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223394
品番
DA4450K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
種別
防滴型
呼び
50-C51
寸法A(mm)
78
寸法L(mm)
61.2
寸法l(mm)
18
寸法d(Φmm)
44
おねじ外径(mm)
50.8
質量(g)
400
適合電線管
(薄鋼)C51
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8350
種類
薄鋼電線管用