※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
76-G70
注文コード
38223446
品番
DA476K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
種別
防滴型
呼び
76-G70
寸法A(mm)
108
寸法L(mm)
71.2
寸法l(mm)
18
寸法d(Φmm)
67
おねじ外径(mm)
75.2
質量(g)
650
適合電線管
(厚鋼)G70
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8350
種類
厚鋼電線管用