※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー ボックスコネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
10-15
注文コード
38223473
品番
DA50101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
薄鋼電線管用
呼び
10-15
適合電線管
-
質量(g)
20
おねじ外径(mm)
15.9
寸法D(Φmm)
18.3
JIS規格
JIS C8350
全長L(mm)
27
寸法L2(mm)
11
適合規格
(PS)E