※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー ボックスコネクタ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223482
品番
DA50121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
タイプ
薄鋼電線管用
呼び
12-15
適合電線管
-
質量(g)
22
おねじ外径(mm)
15.9
寸法D(Φmm)
19.3
JIS規格
JIS C8350
全長L(mm)
27
寸法L2(mm)
11
適合規格
(PS)E