Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー ボックスコネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223516
品番
DA50241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
タイプ
薄鋼電線管用
呼び
24-C25
適合電線管
C25
質量(g)
52
おねじ外径(mm)
25.4
寸法D(Φmm)
31.9
JIS規格
JIS C8350
全長L(mm)
36
寸法L2(mm)
13
適合規格
(PS)E