Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー ボックスコネクタ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223534
品番
DA50381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
タイプ
薄鋼電線管用
呼び
38-C39
適合電線管
C39
質量(g)
180
おねじ外径(mm)
38.1
寸法D(Φmm)
47.1
JIS規格
JIS C8350
全長L(mm)
45
寸法L2(mm)
16
適合規格
(PS)E