※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー ボックスコネクタ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223552
品番
DA50631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
タイプ
薄鋼電線管用
呼び
63-C63
適合電線管
C63
質量(g)
330
おねじ外径(mm)
63.5
寸法D(Φmm)
74.3
JIS規格
JIS C8350
全長L(mm)
64
寸法L2(mm)
18
適合規格
(PS)E