※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA50761 ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック) 38223561 DA50761 ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック) 38223561

ハイフレックススルー ボックスコネクタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38223561 品番 DA50761
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
タイプ薄鋼電線管用 呼び76-C75 適合電線管C75 質量(g)385 おねじ外径(mm)76.2 寸法D(Φmm)88.1 JIS規格JIS C8350 全長L(mm)66 寸法L2(mm)20 適合規格(PS)E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38223945
2018-04-28
用途:
ハイフレックススルー管
その他業種

良い。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする