※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
101-G92
注文コード
38223796
品番
DA592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1575
寸法L(mm)
113
呼び
101-G92
寸法A(mm)
129
種別
防滴型
種類
薄鋼電線管用
適合規格
(PS)E
寸法d(Φmm)
92
JIS規格
JIS 8350
適合電線管
(厚鋼)G92