ハイフレックススルー コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38223841 品番 DA5124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき 質量(g)80 種類ねじなし電線管・薄鋼電線管用 寸法L(mm)47 適合規格(PS)E 呼び24-C25 寸法D(Φmm)31.8 寸法d(Φmm)25.9 JIS規格JIS 8350 適合電線管(薄鋼)C25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする