※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー ボックスコネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
101-G104
注文コード
38223902
品番
DA52041K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
厚鋼電線管用
呼び
101-G104
適合電線管
G104
質量(g)
680
おねじ外径(mm)
113.4
寸法D(Φmm)
114.3
JIS規格
JIS C8350
全長L(mm)
69
寸法L2(mm)
20
適合規格
(PS)E
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38223902
DA52041K
31821704
DA52041K1
ボックスコネクタ厚鋼
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です