Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー ボックスコネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223945
品番
DA52171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
タイプ
厚鋼電線管用
呼び
17-G16
適合電線管
G16
質量(g)
58
おねじ外径(mm)
21.0
寸法D(Φmm)
25.5
JIS規格
JIS C8350
全長L(mm)
34
寸法L2(mm)
12
適合規格
(PS)E