※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー ボックスコネクタ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38224006
品番
DA52761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
タイプ
厚鋼電線管用
呼び
76-G70
適合電線管
G70
質量(g)
470
おねじ外径(mm)
75.2
寸法D(Φmm)
88.1
JIS規格
JIS C8350
全長L(mm)
57
寸法L2(mm)
18
適合規格
(PS)E