※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー ボックスコネクタ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38224015
品番
DA52831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
タイプ
厚鋼電線管用
呼び
83-G82
適合電線管
G82
質量(g)
520
おねじ外径(mm)
87.9
寸法D(Φmm)
93.3
JIS規格
JIS C8350
全長L(mm)
65
寸法L2(mm)
20
適合規格
(PS)E