※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA5376 ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック) 38224137 DA5376 ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック) 38224137

ハイフレックススルー コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38224137 品番 DA5376
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき 質量(g)693 種類ねじなし電線管・厚鋼電線管用 寸法L(mm)80.5 適合規格(PS)E 呼び76-G70 寸法D(Φmm)88.9 寸法d(Φmm)73.1 JIS規格JIS 8350 適合電線管(厚鋼)G70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする