※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38224164
品番
DA6017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
呼び
17-C19
寸法D(Φmm)
31.6
寸法L(mm)
39
寸法l(mm)
12
おねじ外径(mm)
19.1
質量(g)
49
適合電線管
(薄鋼)C19
JIS規格
JIS 8350
種類
薄鋼電線管用
適合規格
(PS)E