Panasonic(パナソニック)
フリージョイント 80型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ブラック
グレー
アイボリー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38224803
品番
DAC39805A
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
色
ブラウン
長さ(mm)
500
寸法L(mm)
644
型式
80型
種類
ダクト
寸法A(mm)
500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
もっと見る