曜日別特売
DAC39805W フリージョイント 80型 Panasonic(パナソニック) 38224837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAC39805W フリージョイント 80型 Panasonic(パナソニック) 38224837
DAC39805W フリージョイント 80型 Panasonic(パナソニック) 38224837

フリージョイント 80型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可特別運賃10日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード38224837品番DAC39805W
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
アイボリー長さ(mm)500寸法L(mm)644型式80型種類ダクト寸法A(mm)500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする