※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAC4860W フリージョイントL 60型 Panasonic(パナソニック) 38224873 DAC4860W フリージョイントL 60型 Panasonic(パナソニック) 38224873

フリージョイントL 60型

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38224873 品番 DAC4860W
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。

アイボリー 型式60型 種類ダクト 寸法A(mm)64 寸法B(mm)54
注意
※ダクト本体との接続にはジョイントサドルを使用してください。(端部のストレート部は切断してください。)
※端部のストレート部は、壁面取出しカバー(フリージョイント用)、ストレートジョイント(フリージョイント用)のジャバラかん合部と接続できます。(これ以外の付属品との接続はできません。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38224873
2018-11-29
用途:
クーラー配管の交換に使用
卸売・小売業

工事の後クーラーの入れ替えをしたため、次の工事には使えませんでしたが、物はしっかりしていたので、次回購入します。

対象商品:
38224873
2018-07-31
用途:
エアコン配管の補修に使用
その他業種

補修箇所のカーブの調整が出来たので、使いやすく便利でした。

対象商品:
38224873
2018-04-07
用途:
既設の物に後付けし、出入りの口元はコーキングする事も有ります。
悠久礼送株式会社 様

古い建物やビル・仮説現場・移動用簡易建物等に、後付け作業や修理作業用に便利に使わせて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする