Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
ケーブルスッキリダクト ティー 60型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38224934
品番
DAC5360B
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ダクトが2系統から1系統になる部分で使用します。
色
ブラック
型式
60型
種類
チーズ
寸法L(mm)
224
寸法A(mm)
148.5
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
61