ケーブルスッキリダクト ティー 60型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38224943 品番 DAC5360H
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ダクトが2系統から1系統になる部分で使用します。

グレー 型式60型 種類チーズ 寸法L(mm)224 寸法A(mm)148.5 寸法B(mm)73 寸法C(mm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする