※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC30 レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック) 38226501 DC30 レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック) 38226501

レースウェイ本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38226501 品番 DC30
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様センターマーク入り 材質溶融亜鉛めっき鋼版製 質量(kg)5.6 30 板厚(mm)1.6 標準長さ(m)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする