※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ本体
レースウェイ本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38226517
品番
DC45
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
センターマーク入り
材質
溶融亜鉛めっき鋼版製
質量(kg)
7.2
型
45
板厚(mm)
1.6
標準長さ(m)
4