DC304 ハンガーA Panasonic(パナソニック) 38226571

DC304 ハンガーA Panasonic(パナソニック) 38226571
DC304 ハンガーA Panasonic(パナソニック) 38226571

ハンガーA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質鋼板製電気亜鉛めっき注文コード38226571品番DC304
参考基準価格(税別)¥565販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。
横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。

付属品皿バネナット2個材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1230・45適合吊りボルトW3/8
注意
※レースウェイの振れを防ぐためには、吊りボルト振れ止め金具を併用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする