※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ用部材
エンドコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38226666
品番
DC307A
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。
蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
適合規格
(PS)E
型
30
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
32
質量(kg)
0.035