※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC307B レースウェイ ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック) 38226675 DC307B レースウェイ ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック) 38226675

レースウェイ ボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38226675 品番 DC307B
参考基準価格(税別)¥685 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。

材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.09 30 寸法L(mm)21 寸法H(mm)30 適合規格(PS)E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする