※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
レースウェイ ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38226903
品番
DC457B
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.1
型
45
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
45
適合規格
(PS)E