※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ用部材
エンドキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38226964
品番
DC458A
参考基準価格(税別)
¥115
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
レールウェイ端末の閉そくに使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.025
型
45
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E