Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
レースウェイ ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38227147
品番
DCV307B
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
質量(kg)
0.09
型
30
寸法L(mm)
21
寸法H(mm)
30
適合規格
(PS)E