Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ用部材
レースウェイ30型・45型 水平クロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38227296
品番
DCV45X
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。
内側からビスを締め付けて本体に固定します。
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
質量(kg)
0.48
型
45
寸法H(mm)
40
適合規格
(PS)E