BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの ワンピース オフィスウェア
プルオーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38228289
品番
AD8814
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル 100%
色
モノトーン
サイズ
9G
備考
後ファスナー開き、左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、汗脇パット付き、一重仕立て
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
58
バスト(cm)
95
生地
ソフィアツイード
色番
30
袖丈
25