ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルーグレイ サイズ13G 材質ポリエステル:94%、キュプラ:6% 注文コード38228578 品番AJ0859
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は色・サイズ・材質など135種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル:94%、キュプラ:6% ブルーグレイ サイズ13G 備考左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、右脇スマホポケット、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て 肩幅(cm)41 着丈(cm)57 バスト(cm)103 生地モイステックスボーダー 色番2 袖丈26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする