BONOFFICE
BONOFFICEの ワーキングウェア
BONOFFICEの トップス
BONOFFICEの 春夏 トップス
ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルーグレイ
サイズ
9G
材質
ポリエステル:94%、キュプラ:6%
注文コード
38228831
品番
AJ0860
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・材質
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル:94%、キュプラ:6%
色
ブルーグレイ
サイズ
9G
備考
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、右脇スマホポケット、リボン取り外し可能、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
55
バスト(cm)
95
生地
モイステックスボーダー
色番
2
袖丈
25