SMC
L Series(LEY63LS8B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38229607
品番
LEY63LS8B-200M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥163,400
この商品は
ストローク
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
寸法(mm)
63
精度
(-) 基本形
防塵防水性能
(-) IP5x (防塵仕様)
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(L) 左側折返し
モータオプション
(-) オプションなし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38229607
LEY63LS8B-200M
50265479
LEY63LT8B-200M
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
SMC
1個
¥
159,800
税込
¥175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)