LEY63LS8B-400M L Series(LEY63LS8B) SMC 38229634

L Series(LEY63LS8B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38229634品番LEY63LS8B-400M
参考基準価格(税別)¥203,450販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)63精度(-) 基本形防塵防水性能(-) IP5x (防塵仕様)ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする