ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38229926 品番 AO5803
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質ポリエステル:100% ライトグレイ サイズ3L 備考左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、一重仕立て 肩幅(cm)45 着丈(cm)69 バスト(cm)120 生地クラッシーチェック 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする